Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421535
Rubix:781310399038
fabricante:40421535




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : N100 100 120 15 90NBR 40421535
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 100 120 15 90NBR 40421535
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,08 € Sin IVA
/ unidad
99,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días