Referencias
Dichtomatik:67076830
Rubix:799072569000
fabricante:67076830


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 50,0 60,7 4,2 PT0098
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Sello de vástago de pistón
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 60.7 mm |
| Altura | 4.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de pretensión o-ring (por 31), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,53 € Sin IVA
/ unidad
30,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días