Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421647
Rubix:781100153038
fabricante:40421647




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 100 115 12 94AU 40421647
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de sellado y de soporte, así como un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días