Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421531
Rubix:798388181000
fabricante:40421531

Documentos
Detalles de producto : N100 24 40 10 90NBR 40421531
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 24 40 10 90NBR 40421531
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 24 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,41 € Sin IVA
/ unidad
44,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
