Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421475
Rubix:798388161000
fabricante:40421475

Documentos
Detalles de producto : N100 45 65 12 90NBR 40421475
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 45 65 12 90NBR 40421475
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,03 € Sin IVA
/ unidad
50,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
