Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422329
Rubix:798390694000
fabricante:40422329


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 80 92 8,7 V142 95AU 40422329
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,63 € Sin IVA
/ unidad
50,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días