Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 22,00 40,00 8,00 101
Rubix:798387992000
fabricante:40421035



Documentos
Detalles de producto : H MF 22 40 8 88NBR 40421035
El manguito tipo sombrero H con resorte es un sello de labio con carga por resorte y brida de sujeción para su fijación en el alojamiento. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones de menor exigencia y para el suministro de repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 € Sin IVA
/ unidad
66,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
