IR38X43X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR38X43X20-XL
Rubix:821503810022
fabricante:0000222090000
EAN:4012802044294
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR38X43X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior43 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,92 Sin IVA
/ unidad
21,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días