IR 40X45X17

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 40X45X17
Rubix:798796482000
fabricante:9702
EAN:7316570364200
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 40X45X17
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 40X45X17


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x45x45 mm
Peso neto43 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 Sin IVA
/ unidad
20,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días