Referencias
INA:IR17X20X20,5-XL
Rubix:821501732022
fabricante:0000210080000
EAN:4012802431483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : IR17X20X20,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,45 € Sin IVA
/ unidad
11,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días