Referencias
SKF:IR 180X195X45
Rubix:798795934000
fabricante:9614
EAN:7316570923872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : IR 180X195X45
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x195x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1510 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días