IR 55X60X25

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 55X60X25
Rubix:798796467000
fabricante:9742
EAN:7316577126801
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 55X60X25
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 55X60X25


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x60x60 mm
Peso neto86 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,14 Sin IVA
/ unidad
34,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días