IR60X70X28-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR60X70X28-XL
Rubix:821506050022
fabricante:0000229850000
EAN:4012802712360
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR60X70X28-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,76 Sin IVA
/ unidad
44,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días