Referencias
INA:IR29X32X13-XL
Rubix:821502910022
fabricante:0000201170000
EAN:4012802710878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 29 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : IR29X32X13-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Diámetro interior | 29 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,82 € Sin IVA
/ unidad
16,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días