IR90X100X26-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR90X100X26-XL
Rubix:821509010022
fabricante:0000235070000
EAN:4012802044973
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR90X100X26-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura26 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
71,54 € Sin IVA
/ unidad
86,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días