IR190X210X50-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR190X210X50-EGS
Rubix:799051544000
fabricante:0000679460000
EAN:4054364120535
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR190X210X50-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x210x210 mm
Peso neto2410 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,41 Sin IVA
/ unidad
483,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días