IR 40X50X22

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 40X50X22
Rubix:798796477000
fabricante:9713
EAN:7316570113679
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 40X50X22


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x50x50 mm
Peso neto118 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días