Referencias
INA:IR180X195X45-EGS
Rubix:799064285000
fabricante:0006525980000
EAN:4054362408598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : IR180X195X45-EGS
Anillo interior IR..-EGS, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x195x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1510 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 195 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,47 € Sin IVA
/ unidad
421,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días