Referencias
INA:IR35X40X30-EGS
Rubix:799052086000
fabricante:0002462200000
EAN:4012802720105


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR35X40X30-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € Sin IVA
/ unidad
32,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días