Referencias
SKF:IR 95X110X35
Rubix:821509530010
fabricante:9807
EAN:7316570183306


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR 95 110 35
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 643 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,31 € Sin IVA
/ unidad
131,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días