Referencias
INA:IR32X37X20-XL
Rubix:821503210022
fabricante:0000219460000
EAN:4012802968811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : IR32X37X20-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días