IR40X45X17-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR40X45X17-EGS
Rubix:799162664000
fabricante:0007211900000
EAN:4012802695779
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR40X45X17-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x45x45 mm
Peso neto43 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,41 Sin IVA
/ unidad
27,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días