IR80X90X35-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR80X90X35-EGS
Rubix:799032321000
fabricante:0002558580000
EAN:4012802699883
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR80X90X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x90x90 mm
Peso neto355 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,89 Sin IVA
/ unidad
107,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días