Referencias
INA:IR55X60X35-EGS
Rubix:799067125000
fabricante:0000289160000
EAN:4012802697872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : IR55X60X35-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 121 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,23 € Sin IVA
/ unidad
53,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días