Referencias
INA:IR160X175X40-XL
Rubix:821516020022
fabricante:0000242010000
EAN:4012802094831


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : IR160X175X40-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,29 € Sin IVA
/ unidad
244,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días