IR20X25X30-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR20X25X30-XL
Rubix:821502084022
fabricante:0000213420000
EAN:4012802421507
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR20X25X30-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
16,69 € Sin IVA
/ unidad
20,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días