93750

Tapered Roller Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:93750
Rubix:509375000001
EAN:0053893441320
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190.5 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura63.5 mm
Documentos

Detalles de producto : 93750


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190.5 mm
Diámetro exterior317.5 mm
Anchura63.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2303,64 Sin IVA
/ unidad
2787,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días