Referencias
INA:IR130X150X50-XL
Rubix:821513020022
fabricante:0000239810000
EAN:4012802043570


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : IR130X150X50-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,70 € Sin IVA
/ unidad
233,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días