Referencias
INA:IR95X105X26-XL
Rubix:821509510022
fabricante:0000236040000
EAN:4012802712544


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : IR95X105X26-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,36 € Sin IVA
/ unidad
93,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días