AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 125MM C/AVS AGV15-125XE
Amoladora angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:AGV 15-125 XE
Rubix:799226348000
fabricante:4933428127
EAN:4002395239658


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.6 kg |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR DE 1550W 125MM C/AVS AGV15-125XE
Compact 125m angle grinder with a 1500W PROTECTOR II motor. Advanced motor technology, with improved durability, dust protection and cooling. Advanced electronics - overload protection, smooth start, kick-back protection, line lock-out function. Support handle with AVS(Anti-Vibrations-System). Constant speed adjustment, ranging 2800 - 11000 rpm. FIXTEC for quick, keyless disc switching. Lock switch. Cutting depth 33 mm. Weight 2,6 kg. 4m cable, safety guard, support handle, flange nut and FIXTEC-nut.
Cualidades
-Potente motor de 1550W para el máximo rendimiento
El sistema electrónico MILWAUKEE® ofrece arranque suave, bloqueo de línea, embrague y protección contra sobrecargas
Constant Power Technology™
Control electrónico de velocidad variable
Protector ajustable sin herramientas
Sistema FIXTEC™ para cambiar los discos sin herramientas, de forma rápida y sencilla
Mango lateral antivibraciones.
El sistema electrónico MILWAUKEE® ofrece arranque suave, bloqueo de línea, embrague y protección contra sobrecargas
Constant Power Technology™
Control electrónico de velocidad variable
Protector ajustable sin herramientas
Sistema FIXTEC™ para cambiar los discos sin herramientas, de forma rápida y sencilla
Mango lateral antivibraciones.
Aplicaciones
Cutting
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | agv 15-125 xe |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1550 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,90 € Sin IVA
/ unidad
237,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días