MINIAMOLADORA GWS 18-125 SPL PROF. 1800W

GWS 18-125 SPL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GWS 18-125 SPL
Rubix:798894050000
fabricante:06017A3300
EAN:3165140923910
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación12000 rpm
Peso2.5 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWS 18-125 SPL PROF. 1800W


Miniamoladora GWS 18-125 SPL, La pequeña amoladora angular con cable GWS 18-125 SPL Professional, con interruptor PROtection y selección del número de revoluciones, ofrece un rendimiento muy potente y un diseño ergonómico en la categoría de 1800 W. Avance rápido al trabajar gracias al potente motor de la amoladora, de 1800 W y con electrónica constante. Su empuñadura principal larga y delgada ofrece una gran comodidad durante el uso a largo plazo y una aplicación cómoda. Asimismo, las funciones como KickBack Control, interruptor PROtection y empuñadura con Vibration Control ofrecen más protección al usuario. La herramienta está concebida para lijar metal. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 18-125 SPL Professional también cuenta con protección frente a sobrecarga y reconexión, arranque suave y Vibration Control. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caperuza protectora (1 605 510 365); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171)
Miniamoladora GWS 18-125 SPL

Información técnica


Atributos
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación12000 rpm
Peso2.5 kg
Inalámbricosi
Tipoangle grinder
Modelogws 18-125 spl
Potencia1800 W
304,00 € Sin IVA
/ unidad
367,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días