AMOLADORA M18 FUEL 125 MM M18 FSAG125XB-502X

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933478430
Rubix:799061549000
fabricante:4933478430
EAN:4058546346218
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA M18 FUEL 125 MM M18 FSAG125XB-502X


M18 FUEL™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger, cutting guard, anti vibration side handle, removable dustguards and HD Box.

Cualidades

-Ofrece un rendimiento con cable similar al de una amoladora de 1200 W
RAPIDSTOP™ para un freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y la mejor protección para el usuario
Reducción del tamaño del cabezal del engranaje y reducción del ángulo de la ranura de la batería - para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Mango lateral antivibración para una menor vibración
Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin herramientasDiseño de empuñadura delgada
Pantalla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida útil del motor
Protector sin llave de 125 mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido del protector sin necesidad de utilizar una llave
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el pack de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Peso2.7 kg
Inalámbricosi
Modelom18
Velocidad sin carga8500 rpm
538,90 € Sin IVA
/ unidad
652,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días