Referencias
Bosch:GWS 18V-10 (06019J4002)
Rubix:798878068000
fabricante:06019J4002
EAN:3165140994903


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : AMOLADORA GWS 18V-10 125 MM SIN BAT/CAR
Miniamoladora a batería GWS 18V-10, La pequeña amoladora angular a batería GWS 18V-10 Professional ofrece un grado de potencia y un control de la herramienta mejorados para la categoría de 18 V. A pesar de funcionar a batería, ofrece la misma potencia que una amoladora de cable de 1000 W gracias a su motor sin escobillas y la tecnología ProCORE18V. Esta pequeña amoladora angular, dotada con las funciones Drop Control, KickBack Control y sistema de frenado inteligente, ofrece un nivel superior de protección al usuario y de comodidad. Es la primera herramienta del mundo en incorporar la función Drop Control, que apaga la amoladora inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GWS 18V-10 Professional también cuenta con una tuerca de conexión rápida. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Miniamoladora a batería GWS 18V-10
Cualidades
•The next level of power & run time - new brushless motor and ProCORE18V batteries
Premium user protection - Drop Control, Fast Brake and KickBack Control•Premium tool control - keyless protective cover, keyless clamping nut (M14 only), slimmer grip design. New friendly switch button design
Premium user protection - Drop Control, Fast Brake and KickBack Control•Premium tool control - keyless protective cover, keyless clamping nut (M14 only), slimmer grip design. New friendly switch button design
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gws |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,40 € Sin IVA
/ unidad
266,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días