RECTIFICADORA ANGULAR M12 FUEL M12FDGA-0

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933471438
Rubix:799215910000
fabricante:4933471438
EAN:4058546290665
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Diámetro de disco50 mm
Velocidad de rotación24500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RECTIFICADORA ANGULAR M12 FUEL M12FDGA-0


M12 FUEL™ right angle die grinder. The first cordless right angle die grinder that delivers more power vs. pneumatic models. Best-in-class size (only 119 mm long) to help fit in tight places. 4-mode: 0-10.000/15.000/20.000/24.500 rpm speed control and responsive variable speed trigger enabling outstanding control. To be used with discs up to Ø50 mm Weight with battery 0,8 kg. Supplied with 6 and 8 mm collets without batteries and charger.

Cualidades

-La primera amoladora de ángulo recto sin cable que ofrece más potencia que los modelos neumáticos. Tamaño compacto (sólo 119 mm de largo) para adaptarse a lugares estrechos, y ofrece una gran movilidad y acceso
Cuenta con un control de velocidad de 4 modos y un gatillo de velocidad variable que permite un control excepcional
Para ser utilizado con discos de hasta ⌀50 mm
Se suministra con pinzas de 6 y 8 mm
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.

Información técnica


Atributos
Tensión12 V
Diámetro de disco50 mm
Velocidad de rotación24500 rpm
Peso1 kg
Inalámbricosi
Modelom12
169,90 Sin IVA
/ unidad
205,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días