MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWS 18V-10 P 125 MM PROFESSIONAL CAJA CARTON
Amoladora angular sin cable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GWS 18V-10 P (06019J4100)
Rubix:799226647000
fabricante:06019J4100
EAN:4059952634463




Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWS 18V-10 P 125 MM PROFESSIONAL CAJA CARTON
Alto rendimiento - la potente amoladora angular pequeña GWS 18V-10 Professional es la elección correcta para un mayor control de la herramienta y un funcionamiento seguro en cualquier lugar de trabajo al cortar barras de refuerzo de acero, tuberías de cobre, placas metálicas, puntos de soldadura y estructuras metálicas. Con un 66% más de potencia que los modelos anteriores, el nuevo motor sin escobillas de 1.000 W de esta amoladora requiere menos mantenimiento y tiene una vida útil más larga, proporcionando ese empuje extra necesario para realizar el trabajo. Como parte del sistema Bosch 18V, esta herramienta utiliza baterías ProCORE18V = 8. 0 Ah para ofrecer la máxima potencia y un 30% más de autonomía.
Cualidades
-El siguiente nivel de potencia y tiempo de funcionamiento: nuevo motor sin escobillas y baterías ProCORE18V
Protección premium para el usuario: control de caída, freno rápido y control de retroceso
Control premium de la herramienta: cubierta protectora sin llave, tuerca de sujeción sin llave (sólo M14), diseño de empuñadura más delgado
Nuevo diseño de botón de interruptor fácil de usar
Protección premium para el usuario: control de caída, freno rápido y control de retroceso
Control premium de la herramienta: cubierta protectora sin llave, tuerca de sujeción sin llave (sólo M14), diseño de empuñadura más delgado
Nuevo diseño de botón de interruptor fácil de usar
Aplicaciones
Corte y rectificado
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gws 18 |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días