Referencias
Bosch:GWS 18V-10 (06019J4004)
Rubix:798878067000
fabricante:06019J4004
EAN:3165140994927


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : GWS 18V-10 (125MM) + 2 BAT. 5,0 AH + CARGADOR
Miniamoladora a batería GWS 18V-10, La pequeña amoladora angular a batería GWS 18V-10 Professional ofrece un grado de potencia y un control de la herramienta mejorados para la categoría de 18 V. A pesar de funcionar a batería, ofrece la misma potencia que una amoladora de cable de 1000 W gracias a su motor sin escobillas y la tecnología ProCORE18V. Esta pequeña amoladora angular, dotada con las funciones Drop Control, KickBack Control y sistema de frenado inteligente, ofrece un nivel superior de protección al usuario y de comodidad. Es la primera herramienta del mundo en incorporar la función Drop Control, que apaga la amoladora inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GWS 18V-10 Professional también cuenta con una tuerca de conexión rápida. Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A01 166); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Miniamoladora a batería GWS 18V-10
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,55 € Sin IVA
/ unidad
631,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días