• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(19.709)
    • Transmisión(88.614)
    • Neumática e hidráulica(64.850)
    • Herramientas y metrología(30.767)
    • Protección, seguridad e higiene(22.849)
    • Equipamiento(2746)
    • Sujeción y fijación(25.277)
    • Mantenimiento y reparación(1387)
    • Soldadura(459)
    • Herramientas de mano(23.462)
    • Herramientas electroportátiles(1267)
    • Herramientas neumáticas(127)
    • Herramientas varias(112)
    • Medida y control(2247)
    • Herramientas específicas(3546)
    Ver Herramientas y metrología
    • Accesorios, consumibles y piezas de recambio para E/P(563)
    • Máquinas electroportátiles(704)
    Ver Herramientas electroportátiles
    1. Categorías Rubix
    2. Herramientas y metrología
    3. Herramientas electroportátiles
    4. Máquinas electroportátiles
    5. Amoladoras
    6. Amoladora angular
    7. MINIMAMOLADORA 125 MM EXWS18V-15S LBOXX

    MINIMAMOLADORA 125 MM EXWS18V-15S LBOXX

    Amoladora angular Bosch

    Ver información técnica

    Referencias

    Bosch:06019M6001
    Rubix:799342253000
    fabricante:06019M6001
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalles de producto : MINIMAMOLADORA 125 MM EXWS18V-15S LBOXX


    Bosch Expert

    Información técnica


    Atributos
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    356,25 € Sin IVA
    / unidad
    431,06 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    MINIAMOLADORA GWS 12-115 CAJA CARTONMINIAMOLADORA GWS 18V-11 S 125 MM 2X5,0AHMINIAMOLADORA GWS 19-125 CIST PROF. 1900W 7800RPMAMOLADORA GWS-17-125-PSBAMOLADORA ANGULAR AG13-125XSPD D.125 MM 1250WAMOLADORA GWS 30-230 PB + CARTONAMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM C/VEL VARIABLE FRENO E INTERRUPTOR BOTON M18FSAGV125XB-0XAMOLADORA GWS 12-125 P C/CABLE CUBIERTA PROTECTORAAMOLADORA ANGULAR 125 MM AG800-125E0.601.222.100 AMOLADORA RECTA GGS 8 CEAMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ONE-KEY D.125 MM M18FSAGSVO125X-502X C/RAPIDSTOPAMOLADORA AGV 12 125 MM AVS FIXTEC AGV 12-125 X DEC-SETMINI AMOLADORA GWS 12V-76 + 2X3,0AH + L-BOXXMINIAMOLADORA ANGULAR GWS 19-125 CIAMOLADORA GWS 18V-10 P 125MM +2X5AH+GAL1880CV+LB
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada