AMOLADORA ANGULAR 1250W 125MM C/INTERRUPTOR DE PALETA AG13-125XSPDE
AGV 13-125 XSPDE
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:AGV 13-125 XSPDE
Rubix:799226328000
fabricante:4933451578
EAN:4002395140794


Resumen técnico
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR 1250W 125MM C/INTERRUPTOR DE PALETA AG13-125XSPDE
AGV 13-125 XSPDE - 1250W / 125mm / AVS / DMS. Entregado en caja, asa AVS adicional, brida, sistema fixtec; embrague de seguridad, arranque suave, protección de sobrecarga DMS.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220-240 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 12000 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | agv 13-125 xspde |
| Velocidad sin carga | 12000 rpm |
| Potencia | 1250 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,90 € Sin IVA
/ unidad
160,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días