Referencias
Dewalt:DWE4557-QS
Rubix:799080282000
EAN:5035048394823

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 180 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 8500 rpm |
| Peso | 5.5 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA DWE4557-QS 180 MM 2400 W 8500 RPM
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 180 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 8500 rpm |
| Peso | 5.5 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 8500 rpm |
| Potencia | 2400 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días