Referencias
Bosch:GGS 30 LS (06012B5020)
Rubix:799098967000
fabricante:06012B5020
EAN:4053423237399

Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA RECTA GGS 30 LS CAJA CARTON
La amoladora de troqueles profesional GGS 30 LS se ha fabricado para ofrecer una comodidad y seguridad óptimas, al tiempo que proporciona un potente rendimiento de amolado. Gracias a la función de bloqueo del husillo, sólo se necesita una llave para cambiar los accesorios. Las características de diseño adicionales garantizan un funcionamiento más suave y sin fatiga y una mayor seguridad: esta amoladora de troqueles es ergonómica con un tamaño de empuñadura más pequeño y viene con KickBack Control, arranque suave y protección contra reinicio.
Cualidades
-Cambio de accesorios fácil y cómodo con la práctica función de bloqueo del husillo
Herramienta ergonómica con un potente rendimiento de amolado de 750 vatios
Todas las funciones de seguridad con KickBack Control, arranque suave y protección contra reinicio
Aplicación versátil gracias a la selección de velocidad y al largo y delgado husillo de amolado
Ideal para trabajos pesados en metal y tallado de piedra, incluso en espacios reducidos.
Herramienta ergonómica con un potente rendimiento de amolado de 750 vatios
Todas las funciones de seguridad con KickBack Control, arranque suave y protección contra reinicio
Aplicación versátil gracias a la selección de velocidad y al largo y delgado husillo de amolado
Ideal para trabajos pesados en metal y tallado de piedra, incluso en espacios reducidos.
Aplicaciones
Rectificado de moldes;Desbarbado de superficies;Fresado de orificios;Tratamiento de cordones de soldadura;Eliminación de pintura y óxido
Información técnica
Atributos
| Velocidad de rotación | 33000 rpm |
|---|---|
| Peso | 1.7 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | amoladora recta |
| Modelo | ggs |
| Velocidad sin carga | 33000 rpm |
| Potencia | 750 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,45 € Sin IVA
/ unidad
311,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días









