Referencias
Beta Tools:78BA 80
Rubix:798164381000
fabricante:000780880
EAN:8014230494777

Documentos
Detalles de producto : 78BA 80-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 327x114x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3444 g |
| Apertura | 80 mm |
| Longitud | 340 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 3444 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,00 € Sin IVA
/ unidad
1172,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
