NS006-1920 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-1920
Rubix:798571046000
EAN:7314150293179


Resumen técnico
| Apertura | 19x20 mm |
|---|---|
| Longitud | 182 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-1920 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181 g |
|---|---|
| Apertura | 19x20 mm |
| Longitud | 182 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 190 g |
| Tamaño | 19x20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,55 € Sin IVA
/ unidad
49,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días