Referencias
Beta Tools:78BA-AS 1.7/16
Rubix:798167772000
fabricante:000780912
EAN:8014230527567

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 1.7/16-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x56x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 780 g |
| Apertura | 1,7/16 mm |
| Longitud | 208 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 780 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,55 € Sin IVA
/ unidad
393,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
