Referencias
Gedore:GED0130018S
Rubix:798740266000
fabricante:2509040
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 18 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,58 € Sin IVA
/ unidad
72,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

