Referencias
Gedore:GED0030100S
Rubix:798740307000
fabricante:2502364
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 100 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 100 mm |
|---|---|
| Longitud | 470 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1124,28 € Sin IVA
/ unidad
1360,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

