Referencias
Bahco:NS106-45
Rubix:798571116000
EAN:7314150295135

Detalles de producto : NS106-45 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 538 g |
|---|---|
| Apertura | 58 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 520 g |
| Tamaño | 1-13/32' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,95 € Sin IVA
/ unidad
111,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
