Referencias
Beta Tools:42BA 20
Rubix:798163438000
fabricante:000420820
EAN:8014230427690

Documentos
Detalles de producto : 42BA 20-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x50x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 255 g |
| Apertura | 20 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 255 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,73 € Sin IVA
/ unidad
204,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
