Referencias
Bahco:NSB001-900
Rubix:798571182000
EAN:7314150292547

Detalles de producto : NSB001-900 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10030 g |
|---|---|
| Apertura | 75 mm |
| Longitud | 900 mm |
| Material | cobre-berilio (cube) |
| Peso | 10000 g |
| Tamaño | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2102,87 € Sin IVA
/ unidad
2544,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
