Referencias
Beta Tools:42BA 60
Rubix:798163452000
fabricante:000420860
EAN:8014230494340

Documentos
Detalles de producto : 42BA 60-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 480x120x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3550 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 580 mm |
| Material | rame berillio |
| Peso | 3550 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,05 € Sin IVA
/ unidad
1103,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
