Referencias
Bahco:NS104-66
Rubix:798570950000
EAN:7314150294718

Detalles de producto : NS104-66 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, METRICA
Llave de anillo para golpes, puede utilizarse con martillo para fijar pernos y tuercas. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Norma del producto DIN 7444.
Cualidades
•Llave de estrella de golpe utilizada con un martillo para apretar tuercas y pernos grandes
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas de acero «tradicionales» pueden generar chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1850 g |
|---|---|
| Apertura | 66 mm |
| Longitud | 298 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para usar con un martillo |
| Peso | 1800 g |
| Tamaño | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,26 € Sin IVA
/ unidad
356,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
